Prix : 69,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bobrick® 42" W barres en acier inoxydable Straight Grab
Diamètre de 1-1/2 avec finition satinée
Barres d’appui droites ajouter une sécurité à toilettes et évolution des zones et fonctionnalité dissimulant le montage des brides pour apparence améliorée. Construit de tubes en acier inoxydable de calibre 18, avec une finition satinée. Barre diamètre mesure 1-1/2 et peut prendre en charge plus de 250 lbs de force. Bride de fixation cachée est épais, plat d’acier inoxydable 1/8 avec deux trous pour les ancrages dissimulés. La couverture est diamètre de 3-1/4, 22-jauge inox avec une finition satinée et boutons-pression sur la bride de montage pour cacher les vis. Tous les supports et les articulations sont contour découpées et soudées pour une durabilité supplémentaire. Répond aux directives d’accessibilité ADA dans les Dimensions des États-Unis : 42" w.
Diamètre de 1-1/2 avec finition satinée
Barres d’appui droites ajouter une sécurité à toilettes et évolution des zones et fonctionnalité dissimulant le montage des brides pour apparence améliorée. Construit de tubes en acier inoxydable de calibre 18, avec une finition satinée. Barre diamètre mesure 1-1/2 et peut prendre en charge plus de 250 lbs de force. Bride de fixation cachée est épais, plat d’acier inoxydable 1/8 avec deux trous pour les ancrages dissimulés. La couverture est diamètre de 3-1/4, 22-jauge inox avec une finition satinée et boutons-pression sur la bride de montage pour cacher les vis. Tous les supports et les articulations sont contour découpées et soudées pour une durabilité supplémentaire. Répond aux directives d’accessibilité ADA dans les Dimensions des États-Unis : 42" w.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Type Simple paroi
- Marque Bobrick
- Description Barre d’appui
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant B-6806_x_42
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ droite barre d’appui, en acier inox satiné - 42" W x 1-1/2 » dia.
Article nº : 641281
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
69,95 $
comparer les élémentsBarre droite satinée Bobrick®, 1-1/2 po, 42 po de largeur - B-6806x42
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires