Prix : 75,95 $
Les clients ont également été consultés
1-1/4" diamètre avec finition grenaillée
Barres d’appui droites ajouter une sécurité à toilettes et évolution des zones et fonctionnalité dissimulant le montage des brides pour apparence améliorée. Construit de tubes en acier inoxydable de calibre 18, avec un grenaillée, finition antidérapante. Barre diamètre mesure 1-1/4" et peut prendre en charge plus de 250 lbs de force. Bride de montage à vis cachées est 1/8" tôles épaisses, en acier inoxydable avec deux trous pour les ancrages dissimulés. La couverture est 3-1/4" diamètre, en acier inoxydable de calibre 22 avec un fini satiné et s’aligne sur la bride de montage pour cacher les vis. Tous les supports et les articulations sont contour découpées et soudées pour une durabilité supplémentaire. Répond aux directives d’accessibilité ADA dans les Dimensions des États-Unis : 36" w.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Type Simple paroi
- Marque Bobrick
- Description Barre d’appui
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant B-5 806,99x36
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
84,95 $
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
92,95 $
Économisez 29,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ droite barre d’appui, matage inox - 36" W x 1-1/4 » dia.
Article nº : 641276
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
46,95 $
comparer les élémentsBobrick® 1-1/4" diamètre Straight matage Grab Bar 36" W - B5 806,99x36
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires