Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42

Bobrick® 1-1/4" diamètre Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42

Article nº : WBB489303

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 77,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar 36" W - B5 806,99x36

Bobrick® 1-1/4" diamètre Straight matage Grab Bar 36" W - B5 806,99x36

Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage barre d’appui - 18 po l - B5 806,99x18

Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar - 18" W - B5 806,99x18

Bobrick® 1-1/2" ø Straight matage Grab Bar 36" W - B6 806,99x36

Bobrick® 1-1/2" diamètre Straight matage Grab Bar 36" W - B6 806,99x36

Bobrick® 1-1/2" ø Straight matage Grab Bar 42" W - B6 806,99x42

Bobrick® 1-1/2" diamètre Straight matage Grab Bar 42" W - B6 806,99x42

Global Industrial™ droite barre d’appui, en acier inox satiné - 36" W x 1-1/4 » dia.

Global Industrial™ droite barre d’appui, en acier inox satiné - 36" W x 1-1/4 » dia.

Distributeur de plusieurs rouleaux de papier en saillie Bobrick® ConturaSeries® - B-4288

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Global Industrial™ droite barre d’appui, inox grenaillé - 36" W x 1-1/4 » dia.

Global Industrial™ droite barre d’appui, matage inox - 36" W x 1-1/4 » dia.

Global Industrial™ droite barre d’appui, en acier inox satiné - 42" W x 1-1/4 » dia.

Global Industrial™ droite barre d’appui, en acier inox satiné - 42" W x 1-1/4 » dia.

Distributeur de savon verticale en saillie Bobrick® ClassicSeries™ - B-2111

Distributeur de savon vertical Bobrick® ClassicSeries™, montage en surface, B-2111

Tablette en acier inoxydable Bobrick® - 24 po l x 8 po P - B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Global Industrial™ inox Vertical de savon liquide distributeur - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - Acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Bobrick® 42" W barres en acier inoxydable Straight Grab
1-1/4" diamètre avec finition grenaillée


Barres d’appui droites ajouter une sécurité à toilettes et évolution des zones et fonctionnalité dissimulant le montage des brides pour apparence améliorée. Construit de tubes en acier inoxydable de calibre 18, avec un grenaillée, finition antidérapante. Barre diamètre mesure 1-1/4" et peut prendre en charge plus de 250 lbs de force. Bride de montage à vis cachées est 1/8" tôles épaisses, en acier inoxydable avec deux trous pour les ancrages dissimulés. La couverture est 3-1/4" diamètre, en acier inoxydable de calibre 22 avec un fini satiné et s’aligne sur la bride de montage pour cacher les vis. Tous les supports et les articulations sont contour découpées et soudées pour une durabilité supplémentaire. Répond aux directives d’accessibilité ADA dans les Dimensions des États-Unis : 42" w.

Poids &Dimensions

  • Largeur 42 in (106,68 cm)
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Type Simple paroi
  • Marque Bobrick
  • Description Barre d’appui
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant B-5 806,99x42
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Cet élément vient-elle dans une finition Satin ?

    Question posée par : Andy, 30, 2016 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Andy, oui, ce modèle a une finition satinée. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Économisez 31,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ droite barre d’appui, matage inox - 42" W x 1-1/4 » dia.

Article nº : 641278

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

46,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42

Bobrick® 1-1/4" diamètre Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42

Article nº : WBB489303

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42
    Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42
    Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42
    Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42
    Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42
    Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42
    Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42
    Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant