Prix : 60,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bobrick® 36" W barres en acier inoxydable Straight Grab
1-1/4" diamètre avec finition satinée
Barres d’appui droites ajouter une sécurité à toilettes et évolution des zones et fonctionnalité dissimulant le montage des brides pour apparence améliorée. Construit de tubes en acier inoxydable de calibre 18, avec une finition satinée. Barre diamètre mesure 1-1/4" et peut prendre en charge plus de 250 lbs de force. Bride de montage à vis cachées est 1/8" tôles épaisses, en acier inoxydable avec deux trous pour les ancrages dissimulés. La couverture est 3-1/4" diamètre, en acier inoxydable de calibre 22 avec un fini satiné et s’aligne sur la bride de montage pour cacher les vis. Tous les supports et les articulations sont contour découpées et soudées pour une durabilité supplémentaire. Répond aux directives d’accessibilité ADA dans les Dimensions des États-Unis : 36" w.
1-1/4" diamètre avec finition satinée
Barres d’appui droites ajouter une sécurité à toilettes et évolution des zones et fonctionnalité dissimulant le montage des brides pour apparence améliorée. Construit de tubes en acier inoxydable de calibre 18, avec une finition satinée. Barre diamètre mesure 1-1/4" et peut prendre en charge plus de 250 lbs de force. Bride de montage à vis cachées est 1/8" tôles épaisses, en acier inoxydable avec deux trous pour les ancrages dissimulés. La couverture est 3-1/4" diamètre, en acier inoxydable de calibre 22 avec un fini satiné et s’aligne sur la bride de montage pour cacher les vis. Tous les supports et les articulations sont contour découpées et soudées pour une durabilité supplémentaire. Répond aux directives d’accessibilité ADA dans les Dimensions des États-Unis : 36" w.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Type Simple paroi
- Marque Bobrick
- Description Barre d’appui
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant B-5806_x_36
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 2,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ droite barre d’appui, en acier inox satiné - 36" W x 1-1/4 » dia.
Article nº : 641275
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
58,95 $
comparer les élémentsBobrick® 1-1/4" diamètre droite Satin Grab Bar - 36" W - B5806x36
60,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires