Prix : 1 349,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fournisseur de Surface serviette hygiénique/Tampon monté Bobrick® ClassicSeries™ avec bords 90°
Opération de 25 cents
Fournisseur de serviette hygiénique/Tampon le ClassicSeries™ est le complément parfait à n’importe quel toilettes ou changer de zone, tout en assurant les besoins sanitaires. Fabriqué en acier inoxydable durable, résistant à la corrosion avec un fini satiné. Porte a trois bords 90° et bas ourlés. Du vendeur comprend bouton-poussoir l’opération nécessitant moins de 5 lb de force sans préhension serrée ou de torsion du poignet - sans batterie ni l’électricité nécessaire. Single-monnayeurs pour opération de cent 25 - pièces mal (pennies, nickels, dimes) mécanismes de dérivation et déposer dans le bac à produit. Comprend pièce bouton retour qui annule la sélection et retourne la pièce dans le bac à produits. Conforme aux directives d’accessibilité sans obstacle.
Dispense :
Serviette hygiénique paquets : 2-7/8 "x 3/4" x 4-1/8" à 3-1/8" x 1-1/8 "x 4-3/8"
Tubes tampons: 4-5/8 » long x 9/16 » diamètre min à 5-1/8 » long x 3/4 » diamètre max
Opération de 25 cents
Fournisseur de serviette hygiénique/Tampon le ClassicSeries™ est le complément parfait à n’importe quel toilettes ou changer de zone, tout en assurant les besoins sanitaires. Fabriqué en acier inoxydable durable, résistant à la corrosion avec un fini satiné. Porte a trois bords 90° et bas ourlés. Du vendeur comprend bouton-poussoir l’opération nécessitant moins de 5 lb de force sans préhension serrée ou de torsion du poignet - sans batterie ni l’électricité nécessaire. Single-monnayeurs pour opération de cent 25 - pièces mal (pennies, nickels, dimes) mécanismes de dérivation et déposer dans le bac à produit. Comprend pièce bouton retour qui annule la sélection et retourne la pièce dans le bac à produits. Conforme aux directives d’accessibilité sans obstacle.
Dispense :
Serviette hygiénique paquets : 2-7/8 "x 3/4" x 4-1/8" à 3-1/8" x 1-1/8 "x 4-3/8"
Tubes tampons: 4-5/8 » long x 9/16 » diamètre min à 5-1/8 » long x 3/4 » diamètre max
Poids &Dimensions
- Largeur 11-7/8 po (30,16 cm)
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 25-7/8 po (65,72 cm)
Détails du produit
- Type Distributeur sanitaire
- Marque Bobrick
- Description Fournisseur de serviette hygiénique/Tampon cent 25
- Matériau Acier inoxydable
- Style ¢ 25
- Numéro de référence du fabricant B-2706 25
- Capacité Tampons de serviettes/20 30
- Couleur Stainless
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : FRANCES
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Corey
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
meilleur distributeur de produit femme
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
93,95 $
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
85,95 $
Bobrick® ClassicSeries™ 25cent Surface Mount vendeur sanitaire Sq. Edge - B-2706 25
1349,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires