Prix : 54,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Patère Double Bobrick® ClassicSeries™
Finition satinée
Le ClassicSeries™ patère est idéal pour une utilisation dans des hôpitaux, des centres de loisirs, toilettes et évolution des zones, établissements de soins de santé et plus. Construction durable en acier inoxydable, avec une finition satinée qui complète n’importe quel décor. Profilé de 4" large bar formes crochet à chaque extrémité. Dimensions : 4" W x 2" D x 2-5/16 "H.
Finition satinée
Le ClassicSeries™ patère est idéal pour une utilisation dans des hôpitaux, des centres de loisirs, toilettes et évolution des zones, établissements de soins de santé et plus. Construction durable en acier inoxydable, avec une finition satinée qui complète n’importe quel décor. Profilé de 4" large bar formes crochet à chaque extrémité. Dimensions : 4" W x 2" D x 2-5/16 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 2-5/16 po (5,87 cm)
Détails du produit
- Type Double
- Marque Bobrick
- Description Patère
- Matériau Acier inoxydable
- Style ClassicSeries
- Numéro de référence du fabricant B-6727
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bobrick® ClassicSeries™ Robe Double crochet - finition satinée - B6727
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires