Prix : 1 455,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ClassicSeries™ encastré Convertible automatique serviette distributeur/réceptacle aide à garder les toilettes propre et bien organisé. Construits en robuste, résistant à la corrosion satiné inox, avec jupe en acier inoxydable pour bride biseautée encastrée et sans soudure. Dispense universel 1-1/2" 2" noyau de diamètre, jusqu'à 8" diamètre, 8" de large, rouleaux non perforés et non exclusifs. Distributeur dispose de longueurs de serviette réglable, deuxième temporisation d’activation, une longueur plus courte sur la deuxième activation et talon rouleau distribution - tous les coûts réduction de papier. Alimenté par piles alcalines D 4 (vendus séparément). Récipient est profond, avec une capacité de gallon 8 12".
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/16 po (23,02 cm)
- Largeur 17-3/16 po (43,66 cm)
- Hauteur 56 in (142,24 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Type de taille 3-1/2" stub Roll & 8" Roll
- Description ClassicSeries™ distributeur automatique convertible de serviettes en papier/réceptacle
- Capacité 3-1/2" stub Roll & 8" Roll
- Type Automatique
- Type de papier Rouleau non perforé
- Marque Bobrick
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tirez
- Numéro de référence du fabricant B-3974
- Couleur Stainless
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bobrick® ClassicSeries™ distributeur automatique de serviettes en papier convertible encastré/réceptacle
1455,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires