Prix : 259,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le ConturaSeries® Surface monté serviette distributeur dispose d’un design élégant et est idéal pour l’entretien faible, moyen et à des endroits très fréquentés. Distributeur est fabriqué en acier inoxydable durable, résistant à la corrosion avec une finition satinée qui va bien avec n’importe quel décor. Balançoires de porte vers le bas pour serviettes chargement facile. Distribue 400 serviettes pliables ou 525 serviettes multifold, mesurant 3-1/8 » à 3-13/16 » de profondeur sans réglage ni adaptateur. Fentes du cabinet indiquent les temps de recharge, réduisant la maintenance. Fentes de montage encastré empêchent serviettes d’accrochage sur les têtes de vis de montage. Fournies avec le kit d’adaptateur de plateau serviette interne pour la distribution de serviettes en papier plus étroits (2-1/2" à 3-1/8" profonde). Haut de l’armoire est équipée d’une serrure pour plus de sécurité. Dimensions : 10-13/16" W x 4-1/16" D x 13-1/4 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-11/16 po (11,91 cm)
- Largeur 10-13/16 po (27,46 cm)
- Hauteur 13-1/4 po (33,66 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Distributeur de serviettes ® papier ConturaSeries
- Capacité 400 C-Fold/525 multiples
- Type Manuelle
- Type de papier C-Fold/multiple
- Marque Bobrick
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tirez
- Numéro de référence du fabricant B-4262
- Couleur Stainless
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 165,00 $ avec ce produit comparable
Distributeur mondial ™ de serviettes en papier plié, acier inoxydable
Article nº : 640902
Expédition en un jour ouvrable
94,95 $
comparer les élémentsBobrick® ConturaSeries® distributeur de serviettes en papier plié, acier inoxydable
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires