Prix : 599,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bobrick® réversible, siège de douche rabattable
33 po l
Ce siège de douche pliant réversible répond aux besoins de ceux qui ont besoin de soutien supplémentaire et est conforme aux directives d’accessibilité ADA. Siège est construit de phénol solide couleur ivoire durable, résistant à l’eau. Supports de cadre et de montage sont fabriquées en acier inoxydable et disposent d’un mécanisme de blocage automatique. Siège est réversible pour installation sur le terrain droitier ou gaucher. Dimensions : 33" w.
33 po l
Ce siège de douche pliant réversible répond aux besoins de ceux qui ont besoin de soutien supplémentaire et est conforme aux directives d’accessibilité ADA. Siège est construit de phénol solide couleur ivoire durable, résistant à l’eau. Supports de cadre et de montage sont fabriquées en acier inoxydable et disposent d’un mécanisme de blocage automatique. Siège est réversible pour installation sur le terrain droitier ou gaucher. Dimensions : 33" w.
Poids &Dimensions
- Profondeur 22-5/16 po (56,67 cm)
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Capacité de poids 360 lbs (163,64 kg)
Détails du produit
- Famille de couleurs d’image Argent
- Matériau du siège Mousse
- Marque Bobrick
- Numéro de référence du fabricant B-5181
- Couleur Blanc
- Famille de couleurs de siège Blanc
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
82,95 $
40,95 $
Bobrick® pliant réversible de douche siège - 33" W - B5181
599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires