Prix : 53,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bobrick® serviette Pin
Finition polie brillante
Broches de serviette sont idéales pour une utilisation dans les toilettes, changeant et zones de baignade. NIP est construit du solide en acier inox, avec une finition polie brillante qui va avec n’importe quel décor. Projets de 3-3/8" du mur. Dimensions : 2" W x 2" H.
Finition polie brillante
Broches de serviette sont idéales pour une utilisation dans les toilettes, changeant et zones de baignade. NIP est construit du solide en acier inox, avec une finition polie brillante qui va avec n’importe quel décor. Projets de 3-3/8" du mur. Dimensions : 2" W x 2" H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Type Surface montée
- Marque Bobrick
- Description Goupille de serviette
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant B-677
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bobrick® serviette Pin - poli brillant - B-677
53,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires