Prix : 53,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bobrick® serviette Pin
Finition satinée
Broches de serviette sont idéales pour une utilisation dans les toilettes, changeant et zones de baignade. La goupille est fabriquée en acier inoxydable robuste, avec une finition satinée qui va avec n’importe quel décor. Projets de 3-3/8" du mur. Dimensions : 2" W x 2" H.
Finition satinée
Broches de serviette sont idéales pour une utilisation dans les toilettes, changeant et zones de baignade. La goupille est fabriquée en acier inoxydable robuste, avec une finition satinée qui va avec n’importe quel décor. Projets de 3-3/8" du mur. Dimensions : 2" W x 2" H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Type Surface montée
- Marque Bobrick
- Description Goupille de serviette
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant B-6777
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
84,95 $
Bobrick® serviette pin-satin-B6777
53,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires