Prix : 63,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rideau de douche en vinyle Bobrick®
70" W x 72" H blanc
Ce rideau de douche en vinyle est assez durable pour les hôpitaux et établissements de logement, pourtant pratique pour un usage résidentiel. Construit de vinyle épais opaque, mat blanc 0,2mm, avec oeillets en laiton nickelé le long du haut du rideau de chaque 6". Rideau contient des agents antibactériens et ignifuges. Caractéristiques ourlé fond et les côtés. Nécessite 12 crochets de rideaux de douche (vendus séparément). Dimensions : 70" W x 72" H.
70" W x 72" H blanc
Ce rideau de douche en vinyle est assez durable pour les hôpitaux et établissements de logement, pourtant pratique pour un usage résidentiel. Construit de vinyle épais opaque, mat blanc 0,2mm, avec oeillets en laiton nickelé le long du haut du rideau de chaque 6". Rideau contient des agents antibactériens et ignifuges. Caractéristiques ourlé fond et les côtés. Nécessite 12 crochets de rideaux de douche (vendus séparément). Dimensions : 70" W x 72" H.
Poids &Dimensions
- Largeur 70 in (177,8 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Épaisseur 8 po (.02 cm)
Détails du produit
- Marque Bobrick
- Description Rideau de douche
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 204-3
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Matt
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bobrick® crochet de rideau de douche - B204-1
Article nº : B489126
Pas encore évalué
3,13 $
40,95 $
Rideau de douche en vinyle Bobrick®, 70 po l x 72 po H – B204-3
63,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires