Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
DOUCHE D’URGENCE
10" douchette en plastique ABS de volume orange offre 30 GPM de débit et 20" jet à 60" au-dessus du sol. Tige de traction de grande taille se trouve facilement. Robinet à boisseau sphérique ouverte séjour établie, mains libre. Active en une seconde ou moins. Montage au plafond, plomberie requise.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1 TNP dans
- Longueur de la poignée d’activation 29 po
- Diamètre de la pomme de douche 10 po
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Activation Tirer sur la poignée
- Matériel de tête de douche Plastique
- Emplacement de montage Montage au plafond
- Description 10" H, 30 gal/min débit, 20 » obtenir jet
- Assemblage requis Oui
- Pression lb/po2 30
- Famille de couleurs de pomme de douche Orange
- Comprend Signe d’Identification universel et Inspection Tag
- Gallons par minute 30 gal/min (113,56 l)
- Type Douche d’urgence d’urgence
- Marque Équipement de gardien
- Matériau de la poignée d’activation Acier inoxydable
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant G1635
- Type de vanne 1" IPS chromé laiton nickelé séjour ouvert
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1-2009
-
Douche d’urgence Guardian Equipment Body Wash, G1635
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CHARLIE
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Valve de mélange thermostatique, capacité de 50 gallons/189 litres
Article nº : 290464
Pas encore évalué
1 709,00 $
Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural
Article nº : 708381
Pas encore évalué
365,95 $
Économisez 100,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Douche d’urgence, monté horizontalement
Article nº : 708384
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
309,95 $
comparer les élémentsDouche d’urgence Guardian Equipment Body Wash, G1635
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires