Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Outils IRWIN

Référence :WBB223005

Référence fabricant : 394100

Extracteur de vis et boulons POWER-GRIP, kit de 7 pièces

Description du produit

Ensemble POWER-GRIP™ de 7 pièces
  • Conçu pour être utilisé avec des outils électriques
  • La tige hexagonale de 1/4" convient à la plupart des outils électriques
  • Face à un boulon arrondi, grippé par la rouille ou recouvert de peinture, un extracteur de boulons vous permettra de le dégager.
  • Les cannelures à spirale inversée sont conçues pour s'enfoncer afin d'offrir une force de préhension maximale.
  • L'acier à haute teneur en carbone garantit une durée de vie plus longue et une plus grande durabilité.
  • Sa conception lobulaire universelle s'adapte à tous les types de fixations.
  • étui en plastique
Comprend des extracteurs de boulons pour les tailles suivantes : 8 mm, 10 mm, 11 mm, 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" (entraînement : 1/4").
PRIX
$92.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

LongueurDivers
TailleDivers dans

Détails du produit

TypePOWER-GRIP™
MatérielAcier à haute teneur en carbone
Quantité par paquet7
DescriptionEnsemble extracteur de vis et foret
Type de tigeHex
Référence fabricant394100
Type de pointeHex
MarqueOutils IRWIN