Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Noco

Référence :WBB2078435

Référence fabricant : GB70

Démarreur de batterie au lithium Noco Boost Heavy Duty UltraSafe, 2000 ampères

Description du produit
Démarreur de batterie au lithium NOCO Boost HD 2000 A UltraSafe - GB70

Le GB70 est un démarreur de batterie portable au lithium-ion qui délivre 2 000 ampères (15 700 J3S) pour démarrer une batterie déchargée en quelques secondes. Il intègre une technologie de sécurité brevetée offrant des connexions anti-étincelles et une protection contre l'inversion de polarité, le rendant sûr et facile à utiliser pour tous. Ce puissant booster de batterie fait également office de source d'alimentation portable pour recharger des appareils USB tels qu'un smartphone, une tablette, etc., ou alimenter des appareils 12 volts comme un gonfleur de pneus, un convertisseur de courant, etc. Ce démarreur de batterie est également conçu pour les voitures, les bateaux, etc. VR , camions et autres véhicules équipés de moteurs à essence jusqu'à 8 litres et de moteurs diesel jusqu'à 6 litres.

Caractéristiques:
  • Un démarreur de batterie au lithium d'une puissance nominale de 2 000 ampères (15 700 joules3S)
  • Connexions anti-étincelles et protection contre l'inversion de polarité
  • Recharge les appareils USB, comme les smartphones, les tablettes et plus encore.
  • Alimentez des appareils 12 V n'importe où, comme des gonfleurs de pneus, des convertisseurs de puissance, et bien plus encore.
  • 400 lumen DEL Lampe torche à modes multiples, dont SOS
  • Permet de démarrer des moteurs à essence jusqu'à 8 litres et des moteurs diesel jusqu'à 6 litres.
  • Permet jusqu'à 40 démarrages d'urgence avec une seule charge

Contenu de la boîte :
  • Démarreur de batterie au lithium GB70
  • Adaptateur mâle XGC 12V
  • Adaptateur femelle XGC 12V
  • Câble d'extension XGC
  • Câble micro USB
  • Sac de rangement en microfibre
  • Guide de l'utilisateur et informations sur la garantie
PRIX PROMOTIONNEL
$285.95

était $299.95
Économisez $14.00 (5%)
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
Longueur8-7/8 po
Largeur2-7/8 po
Hauteur6 po
Poids5 lb
Longueur du cordon1 ft
Calibre du cordon6 AWG ga

Détails du produit

TypePorter
CouleurGris
Intensité de courant2000 A
Tension12 V
MatérielPlastique
DescriptionDémarreur de batterie au lithium - Robuste
Quantité par paquet1
Référence fabricantGB70
MarqueNoco

Conformité et certifications

CertificationsETL, cETL