Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Noco

Référence :WBB2078436

Référence fabricant : GB150

Démarreur de batterie au lithium NOCO Genius Boost PRO 3000 Amp UltraSafe - GB150

Description du produit
Le GB150 est un démarreur de batterie portable au lithium-ion qui délivre 3 000 ampères pour démarrer une batterie déchargée en quelques secondes. Il intègre une technologie de sécurité brevetée offrant des connexions anti-étincelles et une protection contre l'inversion de polarité, pour une utilisation simple et sûre. Ce puissant booster de batterie fait également office de source d'alimentation portable pour recharger des appareils USB (smartphones, tablettes, etc.) ou alimenter des appareils 12 volts (gonfleur de pneus, convertisseur de courant, etc.). Conçu pour les voitures, les bateaux, etc. VR , camions et plus encore, avec des moteurs à essence jusqu'à 9,0 L et des moteurs diesel jusqu'à 7,0 L

  • Un démarreur de batterie au lithium d'une capacité de 3 000 ampères
  • Connexions anti-étincelles et protection contre l'inversion de polarité
  • Recharge les appareils USB, comme les smartphones, les tablettes et plus encore.
  • Alimentez des appareils 12 V n'importe où, comme des gonfleurs de pneus, des convertisseurs de puissance, et bien plus encore.
  • 500 lumen DEL Lampe torche à modes multiples, dont SOS
  • Permet de démarrer les moteurs à essence et diesel (jusqu'à 9 L pour les moteurs à essence et 7 L pour les moteurs diesel).
  • Permet jusqu'à 80 démarrages d'urgence avec une seule charge
PRIX
$439.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur4-1/2 po
Largeur9-5/7 po
Hauteur17-1/2 po
Poids8 lb
Longueur du cordon1 ft
Calibre du cordon4 AWG ga

Détails du produit

TaperPorter
CouleurGris
Intensité de courant3000 A
Tension12 V
MatérielPlastique
DescriptionDémarreur de batterie au lithium - Professionnel
Quantité par paquet1
Référence fabricantGB150
MarqueNoco

Conformité et certifications

CertificationsETL, cETL