Le NOCO Boost X GBX155 est un démarreur portable au lithium destiné aux batteries 12 volts des véhicules équipés de moteurs à essence d'une cylindrée maximale de 10,0 litres et de moteurs diesel d'une cylindrée maximale de 8,0 litres, notamment les voitures, les motos, les camions, les quads, les bateaux, les camping-cars, les fourgonnettes, les SUV, les tracteurs, etc.
Démarreur d'urgence au lithium NOCO Boost X 12 V 4 250 A UltraSafe
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$539.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 8,5 |
| Largeur | 13-6/7 po |
| Hauteur | 5-1/5 po |
Détails du produit
| Type | Démarreur d'urgence |
| Couleur | Noir/Rouge |
| Intensité | 4250 A |
| Tension | 12 V |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Boost X 12 V 4 250 A – Démarreur de secours |
| Référence fabricant | GBX155 |
| Marque | Noco |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | cETL |