Prix : 54,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Speedi-Boot Torpedo End Register Vent Boot avec Adj. Hangers Pour les conduits CVC, 4 « X 10 » X 4 » Speedi-Boot vous permet d’économiser du temps, de la main-d’œuvre, de l’argent et de l’énergie. Speedi-Boot réduit le temps d’installation d’environ 20 minutes et plus, à 2 minutes ou moins. Speedi-Boot élimine le besoin d’installer une charpente en bois ou en acier préfabriqué. Il suffit d’étendre l’encadrement ou la nécessité d’acheter des matériaux supplémentaires. D’un seul coup sur l’échelle pour les installations au plafond ou au mur, il suffit d’étendre les bras télescopiques, de fixer avec le clou ou la vis pré-fixé en place, d’ajuster le positionnement et le tour est joué. Le joint étanche à l’air élimine les fuites d’air vous permet d’économiser l’argent & énergie. Le cadre rigide a des trous prépercés pour faciliter les installations de grille / registre; plus de registres affaissés. L’anneau de boue empêche la déformation de la botte et les lacunes entre le démarrage et l’enveloppe du bâtiment créant une résiliation fit et démarrage professionnelle. Le couvercle de poussière et de débris empêche la contamination de pénétrer dans le système CVC pendant le processus de construction. Speedi-Boot peut être utilisé avec des clous en bois ou en métal et dans des plafonds suspendus. Speedi-Boot est pour les projets de rénovation, de nouvelle construction, de bricolage, résidentiel / commercial.
Poids &Dimensions
- Dimensions extérieures 10 L "H x 13 »
- Largeur maximale du conduit 10 in (25,4 cm)
- Longueur d’ouverture 10 in (25,4 cm)
- Largeur 10
- Largeur d’ouverture 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 4 in (10,16 cm)
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur maximale du conduit 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Épaisseur 7
- Jauge 26 ga
- Taille nominale 4 x 10 po
- Poids 1,8
Détails du produit
- Cintres Réglable
- Marque Speedi-Boot
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SBS-4104 EB
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Label Energy Star Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Speedi-Boot Torpedo End Register Vent Boot w / Adj. Cintres 4 « X 10 » X 4 »
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit