Prix : 129,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le rouleau piédestal pivotant Bora PM-5093 résout le besoin d’un soutien stable et d’une liberté de mouvement lorsque vous travaillez avec de plus gros morceaux de bois, fournissant trois types différents de soutien pour répondre à vos besoins d’application. C’est un must-have pour chaque atelier de menuiserie ou de bricolage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La tête pivotante fournit trois stands en un
- Position large avec pieds en caoutchouc antidérapants pour une stabilité supplémentaire
- Le pied réglable offre une plus grande stabilité sur un terrain inégal
- La serrure compensée brevetée supporte jusqu’à 150 lb.
- Finition de manteau de poudre durable
- Plie à plat pour le stockage
- Hauteur réglable de 25 » à 43,75 »
- Poids de l’article 10 lbs.
Poids &Dimensions
- Hauteur réglable 25 à 43-3/4 in
- Diamètre du rouleau 2 in (5,08 cm)
- Capacité de poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Type Support roulant Portable multifonctions
- Marque Bora
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PM-5093
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Optionnel Plaque à roulettes réglable Top STAND-T pour les supports à rouleaux portatifs
Article nº : 985778
Pas encore évalué
179,95 $
Bora A-frame Multi-Function Pedestal Roller Stand, 25 » à 43-3/4 » Height Range, 150 Lb. Capacité
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires