Prix : 829,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chef de réception, 71" W x 30 « D x 42 » H, cerise
Le shell de réception peut être utilisé seul ou conjointement avec d’autres éléments de réception. Cette unité cerise font une bonne première impression chaque fois.
Le shell de réception peut être utilisé seul ou conjointement avec d’autres éléments de réception. Cette unité cerise font une bonne première impression chaque fois.
Poids &Dimensions
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Largeur 71 in (180,34 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Réception ouverte 24h/24
- Matériau de table Lamelles
- Famille de couleurs de plateau de table Cerise
- Type Station de réception
- Famille de couleurs d’image Cerise
- Marque Boss
- Style Réception ouverte 24h/24
- Numéro de référence du fabricant N169-C
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Lamelles
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Patron de réception retour Shell - 42"- Cherry
Article nº : B693031
Pas encore évalué
399,95 $
Réception de boss - 71"- Cherry
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires