Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Turbo Air

Référence :WBB237447

Référence fabricant : TBC-65SB-N6

Turbo Air TBC-65SB - Refroidisseur de bouteilles, 18,5 pieds cubes, noir, 64 3/8" L x 26 1/2" P x 33 1/4" H

Description du produit
Refroidisseur de bouteilles Turbo Air, 18,5 pieds cubes, noir, 64 3/8" de largeur x 26 1/2" de profondeur x 33 1/4" de hauteur

Fabriqué en acier inoxydable pour garantir propreté et longévité. Les persiennes en acier inoxydable assurent un refroidissement par air pulsé à guidage précis, qui refroidit en priorité les bouteilles situées sur le dessus. Le système de réfrigération performant est équipé d'un circuit de réfrigération surdimensionné et équilibré fonctionnant au R-134A. Il intègre des évaporateurs et des condenseurs hautement efficaces.

Les séparateurs robustes, réglables en hauteur et revêtus de polyéthylène, sont résistants à la corrosion. L'isolation en polyuréthane haute densité est sans CFC. Ouvre-bouteille intégré robuste et amovible avec récupérateur de bouchons. Le compresseur à montage latéral facilite l'accès pour l'entretien.

Ce réfrigérateur maintient une température comprise entre 33 et 38 °F, idéale pour la conservation des boissons. Il se déplace facilement grâce à ses roulettes pivotantes de 4". Homologué UL. Approuvé NSF. Certifié ISO 9001 et CEC.

PRIX
$6,759.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur64-3/8 po
Profondeur26-1/2 po
Hauteur33-1/4 po
Poids309 lb
Longueur du cordon2 ft

Détails du produit

PriseNEMA 5-15P
TypeRefroidisseur de bouteilles
Puissance en chevaux3 PV
CouleurNoir
Intensité7 A
Sens d'ouverture de la porteRetour à la diapositive précédente
Tension/Fréquence115 V CA/60 Hz V
RoulettesPivotant
Plage de températuresTempérature de conservation : de 33 à 38 °F
Capacité18.5 ft³
Nombre de portes2
DescriptionRefroidisseur de bouteilles horizontal
Référence fabricantTBC-65SB-N6
Type de fluide frigorigèneR-134A
MarqueTurbo Air

Garantie

Garantie5 ans

Conformité et certifications

CertificationsCertifié UL et NSF