Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Turbo Air

Référence :WBB237448

Référence fabricant : TBC-65SD-N6

Refroidisseur de bouteilles, 64-2/5" de largeur - Acier inoxydable

Description du produit
Fabriqué en acier inoxydable pour garantir propreté et longévité. Les persiennes en acier inoxydable assurent un refroidissement par air forcé à guidage précis, qui refroidit d'abord les bouteilles situées au-dessus. Le système de réfrigération efficace utilise un circuit de réfrigération surdimensionné et équilibré au R-134A. Il est équipé d’évaporateurs et de condenseurs performants. Les séparateurs robustes, réglables en hauteur et revêtus de polyéthylène, sont résistants à la corrosion. L’isolation en polyuréthane haute densité est sans CFC. Ouvre-bouteille et récupérateur de capsules intégrés, robustes et amovibles. Le compresseur monté sur le côté permet un accès aisé pour l’entretien. Le réfrigérateur offre une température comprise entre 33 et 38 °F pour une conservation optimale des boissons. Se déplace facilement grâce à des roulettes pivotantes de 4". Homologué UL. Approuvé NSF. Certifié ISO 9001 et CEC. Dimensions hors tout : 65" de largeur x 26-5/16" de profondeur x 33-1/4" de hauteur.

PRIX
$6,759.00

1
1
Expédié sous 14 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur65 po
Profondeur26-5/16 po
Hauteur33-1/4 po
Longueur du cordon9 ft

Détails du produit

Gamme de couleurs des armoiresNoir
TypeRefroidisseur de bouteilles
Gamme de couleurs de carrosserieNoir
Puissance en chevaux3 PV
CouleurAcier
Intensité7 A
Tension/Fréquence115 V
Capacité18.5 ft³
Nombre de portes2
Nombre de tablettes3
MatériauAcier
DescriptionRefroidisseur de bouteilles horizontal
Référence fabricantTBC-65SD-N6
Type de fluide frigorigèneR-134a
MarqueTurbo Air

Garantie

Garantie1 an sur les pièces et la main-d'œuvre, 4 ans supplémentaires sur le compresseur