16 350,43 $ jusqu’à 47 % OFF
Prix : 8 614,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fait en acier inoxydable pour la propreté et de longue vie. Lamelles en acier inoxydable offrent positive guidé, forcé à refroidissement par air qui refroidit tout d’abord les bouteilles sur le dessus. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Système de réfrigération propose des condenseurs et évaporateurs efficaces. Diviseurs de polyéthylène enduit résistant réglable hauteur sont non corrosifs. Isolation en polyuréthane à haute densitée est sans CFC. Robuste intégré amovible bouchon décapsuleur et cap catcher. Compresseur de montage côté permet un accès facile pour l’entretien. Réfrigérateur offre 33 38° F température pour la conservation de la boisson idéale. Se déplace facilement sur roulettes de 4". Répertorié UL. NSF approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. 95" W x 26-5/16" D x 33-1/4 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 25 PO (63,5 cm)
- Largeur 40 PO (101,6 cm)
- Longueur du cordon 9 PI (2,74 m)
- Hauteur 35 PO (88,9 cm)
Détails du produit
- Description Horizontal refroidisseur de bouteille
- Nombre de tablettes 6
- Matériau de la porte Verre
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Capacité 32 FT³ (.91 cu.m)
- Ampérage 9,2 A
- Nombre de portes 3
- Type de verrou Retour au début
- dégivrer Manuelle
- Type de réfrigérant R-134D
- Quantité par paquet 1
- Marque Turbo Air
- Tension/Fréquence 115 V
- Balançoire de porte Coulissants
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant À confirmer-95SB-N
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Manuelle
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor, 4 ans additionnels compresseur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Bouteille Cooler 95 "W - noir
8614,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit