Cambro 150CW401 - Bol à base carrée, 16,7 oz, bleu ardoise
Bol de couleur bleu ardoise pratiquement incassable, fabriqué à partir d'un polycarbonate de qualité supérieure résistant aux taches, aux odeurs et aux rayures. Il présente une surface texturée sur les assiettes à salade et les assiettes plates pour une plus grande durabilité et est idéal pour les écoles, les cantines, les crèches et les établissements de santé.
Cambro 150CW401 - Bol à base carrée, 16,7 oz, bleu ardoise - Lot de 48
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
307.20 Vendu par lots de 48 /6.40 l'unité
1
1
Expédié sous 21 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Hauteur | 2-7/8 po |
| Diamètre | 5-1/4 po |
Détails du produit
| Type | Bol carré |
| Capacité | 16.7 oz |
| Matériau | Polycarbonate |
| Quantité par emballage | 48 |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 401 |
| Forme | Fond carré et dessus rond |
| Marque | Cambro |