Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Visions lunaires

Référence :WBB592746

Référence fabricant : BR40-USR40-BZT

Moon Visions BR40-USR40-BZT BR40 Éclairage vers le haut - Texture bronze

Description du produit
Boîtier de type « bullet » en alliage d'aluminium 380 moulé sous pression ; déflecteur d'éclairage vers le haut en aluminium moulé à bords biseautés, doté d'une lentille convexe et d'un joint en silicone résistant aux hautes températures. Revêtement électrolytique DuraLune™ exclusif appliqué sur le boîtier de type « bullet » et le déflecteur d'éclairage vers le haut, avec une finition par poudrage « Bronze Texture » de qualité supérieure à l'intérieur comme à l'extérieur, pour une protection maximale contre la corrosion !

PRIX
$219.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur11.75 po
Largeur6 po
Hauteur6 po

Détails du produit

Prise4 kV, 120 V, E26
Hertz60 Hz
Matériau des ballesAluminium moulé
ArticulationPosition avancée pour un meilleur équilibre. Réglable par paliers de 7,5° pour une
Shield3,9 pouces, incliné vers le haut Shield
Peinture en poudreFinition par revêtement en poudre « Super polyester Duracoat », à l'intérieur comme à l'extérieur, pour une protection optimale
Gamme de couleurs « Bullet »Bronze
Référence fabricantBR40-USR40-BZT
Peinture par électrodépositionRevêtement électrolytique DuraLune exclusif appliqué aux boucliers de type « bullet », « knuckle » et moulés pr
MarqueVisions lunaires

Conformité et certifications

CertificationscETLus