- Utilise moins d'espace tout en assurant une chasse d'eau de 15 minutes conforme à la norme ANSI
- Le réservoir transparent permet de vérifier facilement le niveau de remplissage.
- Comprend un support de fixation murale, un panneau d'indentation universel et une étiquette d'inspection
- Permet un démarrage/arrêt fluide sans cartouches coûteuses à remplacer
- Dépasse les spécifications de la norme américaine Z358.1
- Garantie limitée d'un an - Produit de conservation de l'eau non inclus
Lave-yeux portable à gravité Bradley® sur site - S19-921
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Lave-yeux portable à gravité Bradley® pour une utilisation sur site
PRIX
$799.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 18 po |
| Largeur | 22 po |
| Hauteur | 24 po |
| Poids (à vide) | 10 lb |
| Poids (plein) | 60 lb |
Détails du produit
| Débit | 0.4 gal/min |
| Alimenté par gravité | Oui |
| Taper | Station de lavage oculaire |
| Couleur | Jaune |
| durée de conservation | 120 jours |
| Emplacement de montage | Support mural |
| Capacité | 7 gal |
| Matériel | polypropylène |
| Description | Douche oculaire portable à gravité Bradley On-Site |
| Référence fabricant | 921 |
| Activation du lave-yeux | Tirer le bras vers le bas |
| Marque | Société Bradley |
Conformité et certifications
| Certification ANSI | ANSI/ISEA Z358.1-2014 |