- Application en laboratoire
- Conforme à la norme nationale américaine Z358.1
- Support universel compatible avec les robinets standard et à col de cygne (robinets non fournis)
- Comprend un panneau d'identification universel et une étiquette d'inspection
- Garantie complète d'un an
- Certifié par Underwriters Laboratory Inc. conformément à la norme ANSI Z358.1
Douche oculaire Bradley® à fixer sur un robinet - S19-200B
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$195.65était $205.95
Économisez $10.30 (5%)
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
| Diamètre de la tête | 1-1/2 po |
Détails du produit
| Type | Station de lavage oculaire |
| Matériau de la poignée de la douche oculaire | Aluminium |
| Débit de la douche oculaire | 0.4 gal/min |
| Nombre de têtes | 2 |
| Emplacement de montage | Fixation sur robinet |
| Matériau | Finition chromée |
| Type de soupape | Laiton chromé |
| Description | Douche oculaire, à fixer sur un robinet |
| Référence fabricant | S19-200B |
| Débit et pression du système de lavage oculaire | 30 psi |
| Matériau de raccordement | Laiton chromé |
| Activation de la douche oculaire | Poignée à tirer |
| Marque | Bradley Corporation |
Conformité et certifications
| Certification ANSI | ANSI Z358.1-2009 |
| Conforme à l'ADA | Non |