Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



J.W. Winco

Référence :WBC0054221

Référence fabricant : 125PTK4

Hublot de niveau en laiton avec réflecteur, filetage NPT 1-1/4" - J.W. Winco 125PTK4

Description du produit
Le filetage conique des hublots de niveau GN 743.7 permet une étanchéité métallique. Lorsque le filetage mâle est serré, il se cale dans le filetage femelle correspondant. Au niveau de référence « a », le filetage mâle présente le même diamètre que le filetage femelle, ce qui permet de le serrer à la main. Le serrage sécurisé à l'aide d'un outil augmente la longueur d'engagement et assure l'étanchéité du raccord vissé. De plus, un produit d'étanchéité (bande fibreuse ou en Téflon) est généralement utilisé. Le filetage est « rugosifié » afin que le produit d'étanchéité ne se déplace pas pendant le serrage. Les voyants de niveau GN 743.7 peuvent être utilisés sur des réservoirs d'huile sous pression. Résistance à la température jusqu'à 230 °F (110 °C).

PRIX
$59.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Hauteur.35"
Taille du filetage1-1/4 NPT (mâle/femelle) pouces
De l'autre côté de Flats1,75" (45 mm)
Fil de discussion utile.75"
Longueur du filetage.91 po
De point à point2.03"
Diamètre1.26"

Détails du produit

Matériau du joint toriqueCaoutchouc NBR (Perbunan)
Filetage mâle1-1/4" NPT
Pas de filetage0.091 TPI
SérieGN743.7
Matériau du hublotVerre naturel
Matériau du corps du voyantLaiton
Filetage femelle1-1/4" NPT
Pays d'origineImporter
Matériau du réflecteurPlastique technopolymère résistant à la chaleur (polysulfone)
Référence fabricant125PTK4
MarqueJ.W. Winco