Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



J.W. Winco

Référence :WBC0055892

Référence fabricant : 6PSMA

Voyant de niveau en laiton avec verre ESG et réflecteur - Filetage NPT 3/8" - J.W. Winco 6PSMA

Description du produit
Le filetage conique des hublots de niveau GN 743.8 permet une étanchéité métallique. Lorsque le filetage mâle est serré, il se cale dans le filetage femelle correspondant. Au niveau de référence « a », le filetage mâle a le même diamètre que le filetage femelle, ce qui permet de le visser à la main. Le serrage sécurisé à l'aide d'un outil augmente la longueur d'engagement et assure l'étanchéité du raccord vissé. De plus, un produit d'étanchéité (bande fibreuse ou en Téflon) est généralement utilisé. Le filetage est « rugosifié » afin que le produit d'étanchéité ne se déplace pas lors du serrage. Les voyants de niveau GN 743.8 peuvent être utilisés sur des réservoirs d'huile sous pression. Résistance à la température jusqu'à 356 °F (180 °C).

PRIX
$25.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Hauteur.24"
Taille du filetage3/8 NPT (mâle/femelle) en
De l'autre côté de Flats.75" (19 mm)
Fil de discussion utile.40"
Longueur du filetage.59 po
De point à point.87"
Diamètre.43"

Détails du produit

Matériau du joint toriqueCaoutchouc FPM (Viton®)
Filetage mâle3/8" NPT
SérieGN743.8
Matériau du hublotVerre ESG
Matériau du corps du voyantLaiton
Filetage femelle3/8" NPT
Pays d'origineImporter
Matériau du réflecteurPlastique technopolymère résistant à la chaleur (polysulfone)
Référence fabricant6PSMA
MarqueJ.W. Winco