Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



J.W. Winco

Référence :WBC0055862

Référence fabricant : 743.3-11-M16X1.5-A

Voyant de niveau en laiton avec verre ESG et réflecteur - Filetage M16 x 1,5 - J.W. Winco 160FMN6/A

Description du produit
  • Verre ESG d'origine, très résistant et anti-rayures.
  • L'étanchéité est assurée par un joint torique situé sur le pourtour et non sur le bord frontal du verre. L'étanchéité n'est donc pas affectée par les pressions axiales.
  • Le diamètre extérieur est choisi pour s'adapter aux trous de fixation des raccords de tuyauterie conformes à la norme DIN 3865. Le joint est logé dans une rainure et ne risque donc pas d'être égaré. Par ailleurs, cette rainure empêche le joint d'être expulsé lors du serrage du voyant. L'emplacement de ce joint permet également d'utiliser un élastomère plus souple, ce qui garantit une étanchéité meilleure et plus aisée.
  • Les hublots de niveau GN 743.3 peuvent être utilisés sur des réservoirs d'huile sous pression. Ces hublots de niveau sont également adaptés aux applications en dépression.
  • Résistance thermique maximale : 180 °C (356 °F).
  • Lors du montage de hublots de niveau sur des parois d'une épaisseur inférieure à 4 mm, utilisez l'écrou GN 543.1.


PRIX
$22.50

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Hauteur7.5
Taille du filetageM16 x 1.5 po
De l'autre côté de Flats.79" (20 mm)
Diamètre intérieur11
Longueur du filetage8en
Diamètre22

Détails du produit

SérieGN743.3
Matériau du hublotVerre ESG
Matériau du corps du voyantLaiton
Pays d'origineImporter
Matériau du jointCaoutchouc FPM (Viton®)
Matériau du réflecteurPlastique technopolymère résistant à la chaleur (polysulfone)
Référence fabricant743.3-11-M16X1,5-A
MarqueJ.W. Winco