Prix : 78,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sécuriser des clés d’urgence par ranger loin dans cette boîte de clés cassable. Cette boîte en acier durable de clé d’urgence est livré avec un ensemble de clés et de marteau robuste attaché à une chaîne à briser le verre. Vous pouvez également accéder les clés à l’aide de l’une des clés inclus. Le compartiment restreint détient une clé d’urgence ou un petit ensemble de touches d’urgence. La boîte en acier rouge vif sont facilement visibles lors d’une urgence. Cette boîte est fournie avec deux trous prépercés et matériel de montage pour une installation facile. Montez la boîte clée par une porte verrouillée, matériel d’urgence, cellier, etc..
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Profondeur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité clé 1
- Type de verrou Clé identique
- Type Clés différentes
- Quantité par paquet 1
- Marque Barska
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AX11826
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Rodger
Date de : Mai 21, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bouton urgence Barska sécables Box avec marteau attaché un Style, 6" W x 1-5/8" D x 6 "H
78,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires