Souvent achetés ensemble
Prix : 1 049,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Brio Plus 400CC est un nettoyeur vapeur commercial de qualité supérieure, domestique et léger. Avec une pression nominale de 5 bars, le 400CC est incroyablement puissant. Le 400CC dispose de deux réglages d’alimentation à vapeur et d’un kit d’accessoires de 22 pièces pour faciliter le travail des écoles, des restaurants, des cafés, des hôpitaux, des maisons et de tout autre endroit où vous devrez nettoyer avec l’efficacité d’un nettoyage sans produits chimiques. La vapeur désodorise et assainit avec la chaleur et l’humidité et puisque le seul ingrédient requis pour le Brio Plus 400CC est l’eau, le nettoyage n’a jamais été aussi sûr, plus sain, plus rentable ou plus respectueux de l’environnement. Le choix premium pour les professionnels et les propriétaires les plus exigeants.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Longueur du tuyau 72 po
- Longueur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Largeur de nettoyage 10,5 po (26,67 cm)
- Longueur du cordon 20
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Système de nettoyage à la vapeur Brio Plus
- Capacité 1,26 qt
- Ampérage 15 A
- Type Nettoyeur vapeur commercial
- Puissance de pression 72 LB/PO2
- Quantité par paquet 1
- Marque Fiable
- Matériau Polypropylène
- Température 260F
- Numéro de référence du fabricant 400CC
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
-
Kit de nettoyeur vapeur commercial Brio Plus fiable
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de nettoyeur vapeur commercial Brio Plus fiable
1049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires