Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour s’adapter à une large gamme de distributeurs de serviettes en rouleau hardwound universelle, ces grande capacité, économique, brun hardwound rouler tous les jours serviettes permettent de maintenir les coûts sous contrôle. Coût unitaire faible rend ces serviettes le choix abordable pour les endroits très achalandés comme les toilettes dans le gouvernement et les établissements publics, immeubles de bureaux, installations de restauration et logements. Conformes à l’EPA pour une teneur minimale en fibres recyclées post-consommation, Pacific Blue Basic™ serviettes en rouleaux enroulées en dur vous permettent d’offrir à vos clients des performances fiables à faible coût.
- La marque Envision® est maintenant Pacific Blue Basic™
- Absorbance fiable, épaisseur et résistance idéales pour l’essuyage des mains et le nettoyage général
- ÉCONOMIQUE pour vous aider à maîtriser vos coûts
- COMPATIBLE avec la plupart des distributeurs d’essuie-tout en rouleau de papier standard
- CONTIENT au moins 50 % de fibres recyclées post-consommation. Respecte ou dépasse les directives d’approvisionnement complètes de l’EPA
- CE PRODUIT EST CONFORME à la norme GS-1 de Green Seal™ basée sur l’efficacité énergétique et l’efficacité de l’eau de traitement sans chlore et la teneur en 100 % de matériau récupéré avec un minimum de 50 % de matériau post-consommation GreenSeal.org
- PEUT aider à gagner des crédits LEED®
- Le label d’approvisionnement certifié de la Sustainable Forestry Initiative® est la preuve que Georgia-Pacific utilise des fibres provenant de sources responsables et légales. SFI® est une marque déposée appartenant à Sustainable Forestry Initiative, Inc. www.sfiprogram.org
Poids &Dimensions
- Largeur 7-7/8 po (20 cm)
- Poids 3,848 lbs (1,75 kg)
- Longueur 800 pi (243,84 m)
- Taille du noyau 2 in (5,08 cm)
- Longueur de la feuille 7-4/5 po (19,81 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Support mural
- Type de taille Varie
- Description Continue
- Type de papier Rouleau non perforé
- Type Serviette
- Marque Bleu Pacifique
- Quantité par paquet 6
- Style 1 plis
- Numéro de référence du fabricant 26301
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
GP Pro™ Distributeur universel d’essuie-tout en papier Push-Paddle, opaque
Article nº : B2396101
Pas encore évalué
76,95 $
Pacific Blue Basic™ Rouleau d’essuie-tout en papier tissé recyclé par GP Pro, Marron, 6 rouleaux par étui
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires