Prix : 1 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aquaverve High Flow Pacifik Commercial Bottleless Cold Water Cooler avec filtration intégrée (capacité nominale de 3 000 gallons) - Argent avec garniture noir
Armoire HDPE extrêmement durable avec couvercle assorti. Compresseur refroidi pour une réfrigération efficace de haute capacité et un fonctionnement silencieux de chuchotement.
Comprend des robinets à débit élevé avec des buses sanitaires doubles enveloppées, un réservoir en acier inoxydable et un thermostat à froid réglable. Ne nécessite pas de drain et d’installation facile.
Également disponible en version en bouteille pour une utilisation avec 3 ou 5 gallons bouteilles Voir Sku: PC101B-54.
Armoire HDPE extrêmement durable avec couvercle assorti. Compresseur refroidi pour une réfrigération efficace de haute capacité et un fonctionnement silencieux de chuchotement.
Comprend des robinets à débit élevé avec des buses sanitaires doubles enveloppées, un réservoir en acier inoxydable et un thermostat à froid réglable. Ne nécessite pas de drain et d’installation facile.
Également disponible en version en bouteille pour une utilisation avec 3 ou 5 gallons bouteilles Voir Sku: PC101B-54.
Poids &Dimensions
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Filtre Oui
- Type d’installation Plancher
- Type de filtre Carbone activé et 1 microns sédiments
- Type Chambre Temp/Froid
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Marque Aquaverve
- Série Aquaverve Pacifik
- Matériau PEHD w / réservoir en acier inoxydable
- Style Point d’utilisation
- Numéro de référence du fabricant BTLSPC101P-54
- Réfrigéré Oui
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aquaverve BTLS-AQV POU Bottleless Easy Snap-On Conversion Kit W/ Filtration
Article nº : B1706831
Pas encore évalué
399,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Aquaverve Bottleless Pacifik Modèle commercial refroidisseur d'eau froide W / Filtration - Silver W / Black Trim
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires