Prix : 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Seau Bale Spear Tractor Fixation 2500 Lb. Capacité Cat 1
Supports pour seau plus chargeurs avec un seul boulon. Spear soudé thermiquement, balles mouvement facile. Peinture de manteau de poudre durable, résistant aux UV. Capable de soulever des balles jusqu'à 2000 lbs.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Supports pour seau plus chargeurs avec un seul boulon. Spear soudé thermiquement, balles mouvement facile. Peinture de manteau de poudre durable, résistant aux UV. Capable de soulever des balles jusqu'à 2000 lbs.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Capacité de poids 2500 lbs (1 136,36 kg)
- Poids 71 lbs (32,27 kg)
Détails du produit
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Assemblage requis Non
- Type de catégorie 1
- Type d’attelage 3-pt.
- Type Fixation sur le tracteur lance balle
- Pour une utilisation avec Skid Steer
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Baquets avant montage
- Numéro de référence du fabricant 80112620YEL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
Seau Bale Spear Tractor Fixation 80112620 2500 Lb. Capacité Catégorie 1
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires