Le seau à serpillière et le système d'essoreuse WaveBrake 2.0 réduisent les éclaboussures, ce qui se traduit par un environnement plus sûr, des sols plus propres et une productivité accrue. Les déflecteurs WaveBrake moulés dans la structure empêchent la formation de vagues, réduisant ainsi les éclaboussures jusqu’à 80 % par rapport aux principaux concurrents. La nouvelle génération de seaux à serpillière WaveBrake est conçue pour vider l’eau en toute sécurité et avec moins d’effort. Des poignées intégrées, un rebord d'évier et un bec verseur assurent un meilleur contrôle lors du soulèvement et de la vidange, pour un processus sûr et stable. Roulettes antirouille. Graduations pour mesurer les liquides. Le seau et l'essoreuse sont fabriqués en plastique à structure alvéolaire pour une durabilité accrue. Essorez les serpillières avec 18 % d'effort en moins. La poignée de l'essoreuse est en acier, avec une prise en main confortable pour une durabilité à long terme. Les essoreuses à pression latérale et à pression vers le bas sont conçues pour une durée de vie de 5 ans ou 200 000 cycles. L’essoreuse permet d’essorer efficacement des serpillières de différentes tailles, allant du XS au XL (10 oz – 32 oz). Compatible avec le seau à eau sale en option FG9C7400RED (MODÈLE B56574).
Ensemble seau et essoreuse Rubbermaid WaveBrake® 2.0 avec système de pression vers le bas, 35 Qt. FG757788YEL
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$275.95
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
| Longueur | 20 po |
| Largeur | 15-1/2 po |
| Hauteur | 36-1/2 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Appuyer vers le bas |
| Couleur | Jaune |
| Capacité du godet | 26 à 35 qt |
| Capacité | 8 gal |
| Matériau | Plastique |
| Description | Ensemble WaveBrake® comprenant un bac et un essoreur avec système de pression vers le bas |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | FG757788YEL |
| Capacité de l'essoreuse | 16 à 32 oz |
| Marque | Rubbermaid |