Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Rubbermaid

Référence :WB239037

Référence fabricant : FG758088 YEL

Ensemble seau et essoreuse Rubbermaid WaveBrake® 2.0 avec presse latérale, 26-35 Qt. 7580-88

Description du produit
Ensemble seau et essoreuse Rubbermaid WaveBrake® 2.0 avec presse latérale, 35 Qt. 7580-88

Le système de seau et d'essoreuse WaveBrake 2.0 réduit les éclaboussures, ce qui garantit un environnement plus sûr, des sols plus propres et une productivité accrue. Les déflecteurs WaveBrake moulés dans la structure empêchent la formation de vagues, réduisant ainsi les éclaboussures jusqu'à 80 % par rapport aux principaux concurrents. La nouvelle génération de seaux à serpillière WaveBrake est conçue pour vider l’eau en toute sécurité et avec moins d’effort. Les poignées intégrées, le rebord d’évier et le bec verseur assurent un bon contrôle lors du soulèvement et de la vidange, pour un processus sûr et stable. Roulettes antirouille. Graduations pour mesurer le liquide. Le seau et l’essoreuse sont fabriqués en plastique à structure alvéolaire pour une meilleure durabilité. Essorez les serpillières avec 18 % d’effort en moins. La poignée de l’essoreuse est en acier, avec une prise en main confortable pour une durabilité à long terme. Les essoreuses à pression latérale et à pression vers le bas sont conçues pour une durée de vie de 5 ans ou 200 000 cycles. L’essoreuse permet d’essorer efficacement des serpillières de différentes tailles, allant du XS au XL (10 oz – 32 oz). Compatible avec le seau à eau sale en option FG9C7400RED (MODÈLE B56574).

PRIX
$189.95

1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur20 po
Largeur15-1/2 po
Hauteur36-1/2 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeDéveloppé couché latéral
CouleurJaune
Capacité du godet26 à 35 qt
Capacité8 gal
MatériauPlastique
DescriptionEnsemble WaveBrake® comprenant un bac et un essoreur avec presse latérale
Quantité par emballage1
Référence fabricantFG758088 YEL
Capacité de l'essoreuse12 à 32 oz
MarqueRubbermaid