Ensemble seau et essoreuse Rubbermaid WaveBrake® 2.0 avec pression latérale, 35 pintes (7580-88)
Le système de seau et d'essoreuse WaveBrake 2.0 réduit les éclaboussures, pour un environnement plus sûr, des sols plus propres et une productivité accrue. Les déflecteurs WaveBrake moulés perturbent la formation des vagues, réduisant les éclaboussures jusqu'à 80 % par rapport aux principaux concurrents. La nouvelle génération de seau WaveBrake est conçue pour vider l'eau en toute sécurité et sans effort. Poignées intégrées, rebord pour évier et bec verseur offrent un contrôle optimal lors du levage et de la vidange, pour une opération sûre et stable. Roulettes antirouille. Graduations pour mesurer le liquide. Seau et essoreuse en plastique renforcé pour une durabilité accrue. Essorage des serpillères avec 18 % d'effort en moins. Poignée en acier ergonomique pour une durabilité optimale. Essoreuses à pression latérale et verticale conçues pour durer 5 ans ou 200 000 cycles. Essoreuse compatible avec des serpillères de différentes tailles, de XS à XL (280 ml à 900 ml). Accepte le bac à eau sale en option FG9C7400RED (MODÈLE B56574).
Ensemble seau et essoreuse Rubbermaid WaveBrake® 2.0 avec pression latérale, 26-35 pintes. 7580-88
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$189.95
1
1
Économisez 15 % sur les réapprovisionnements automatiques
Le réapprovisionnement automatique de GlobalIndustrial.ca vous assure de ne jamais manquer de produits essentiels pour vous faciliter la vie.
- Éliminer le besoin de rappels et de commandes répétitives.
- Personnalisez la fréquence de vos commandes, le calendrier de livraison et la quantité en quelques clics.
- Automatique courriel Les notifications vous tiennent informé avant chaque commande.
- C'est entièrement GRATUIT et vous pouvez annuler à tout moment depuis votre profil.
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 20 po |
| Largeur | 15-1/2 po |
| Hauteur | 36-1/2 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Pression latérale |
| Couleur | Jaune |
| Capacité du seau | 26-35 pintes |
| Capacité | 8 gal |
| Matériel | Plastique |
| Description | Combinaison godet et essoreuse WaveBrake® avec pression latérale |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | FG758088 JAUNE |
| Capacité de l'essoreuse | 12-32 oz |
| Marque | Rubbermaid |