Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
Buckhorn

Référence :WB155200GY

Référence fabricant : BF4229280051000

Conteneur agricole en plastique Buckhorn®, 107 cm (L) x 74 cm (l) x 71 cm (H), capacité de 408 kg, gris clair

Description du produit
Conteneur en vrac
Idéal pour de nombreuses applications de stockage, d'expédition et de manutention. Construction monobloc moulée par injection, résistante aux chocs, en polymère haute densité de qualité industrielle. Convient aux poudres fines et aux matériaux granulaires. Empilable jusqu'à 6 unités. Réutilisable et retournable. Conforme aux normes FDA pour une hygiène optimale ; coins couverts pour un nettoyage facile. Accès chariot élévateur bidirectionnel.

PRIX PROMOTIONNEL
$565.00

était $715.00
Économisez $150.00 (21%)
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
Longueur42 po
Largeur29 po
Hauteur28 po
Dimensions (L x l x H)42 x 29 x 28 po
Longueur intérieure38-1/2 po
Largeur intérieure25-1/2 po
Hauteur intérieure22-5/16 po
Capacité de charge900 lb
Poids69 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperConteneur en vrac approuvé par la FDA
CouleurGris
Fourche d'entrée2 voies
CouvercleNon
Capacité13.2 ft³
MatérielPlastique
Roulettes inclusesNon
Référence fabricantBF4229280051000
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
MarqueBuckhorn

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA