Idéal pour de nombreuses applications de stockage, d'expédition et de manutention. Construction monobloc moulée par injection, résistante aux chocs, en polymère haute densité de qualité industrielle. Convient aux poudres fines et aux matériaux granulaires. Empilable jusqu'à 6 unités. Réutilisable et consigné. Conforme aux normes FDA pour une hygiène optimale ; coins couverts pour un nettoyage facile. Accès par chariot élévateur sur 4 côtés.
Conteneur agricole en plastique Buckhorn®, 122 cm (L) x 112 cm (l) x 74 cm (H), capacité de 318 kg, gris clair
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$799.00était $1015.00
Économisez $216.00 (21%)
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
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 44 po |
| Hauteur | 29 po |
| Dimensions (L x l x H) | 48 x 44 x 29 po |
| Longueur intérieure | 45-3/8 po |
| Largeur intérieure | 41-3/8 po |
| Hauteur intérieure | 23-3/8 po |
| Capacité de charge | 700 lb |
| Poids | 95 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Conteneur en vrac approuvé par la FDA |
| Couleur | Gris |
| Fourche d'entrée | 4 voies |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 25.9 ft³ |
| Matériel | Plastique |
| Roulettes incluses | Non |
| Référence fabricant | BF4844290051000 |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler |
| Marque | Buckhorn |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |