Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Akro-Mils

Référence :WB422098

Référence fabricant : AC2115120201000

Akro-Mils® Conteneur Buckhorn® à couvercle intégré, 21-1/2" de long x 15-1/4" de large x 12-1/2" de haut, gris - Lot de 6

Description du produit
Conteneurs de sécurité Buckhorn
Conteneurs gris polyvalents, robustes, consignés et réutilisables, fabriqués à partir de polymères de qualité industrielle. Ils sont équipés de couvercles rabattables fixés de manière permanente qui s'emboîtent pour assurer la solidité de l'empilage et peuvent être verrouillés à l'aide de scellés de sécurité. Fond solide, les conteneurs s'emboîtent les uns dans les autres même avec les couvercles ouverts. 21-1/2"L x 15-1/4"W x 12-1/2"H. Vendus par lot de 6.
PRIX
449.70  Vendu par lots de 6 /74.95 l'unité
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
Longueur21-1/2 po
Largeur15-1/4 po
Hauteur12-1/2 po
Dimensions (L x l x H)21-1/2 x 15-1/4 x 12-1/2 pouces
Longueur intérieure17-8/9 po
Largeur intérieure12-1/2 po
Hauteur intérieure11-1/8 po
Capacité de charge empilée300 lb
Capacité de charge60 lb
Poids7 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypeRécipient à couvercle intégré
CouleurGris
CouvercleOui
Capacité1.61 ft³
MatériauPlastique
Quantité par emballage6
Référence fabricantAC2115120201000
Empiler et/ou emboîterEmpiler et emboîter
MarqueAkro-Mils