Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



SOLDES
Akro-Mils

Référence :WB422100

Référence fabricant : AR2717120204000

Akro-Mils® Conteneur Buckhorn® à couvercle intégré, 27" de longueur x 16-7/8" de largeur x 12-1/2" de hauteur, vert - Lot de 4

Description du produit
CONTENEUR DE SÉCURITÉ BUCKHORN

Très résistants, consignés et réutilisables. Ces conteneurs gris polyvalents à haute densité, fabriqués à partir de polymères de qualité industrielle, sont équipés de couvercles rabattables fixés de manière permanente qui s'emboîtent pour assurer la solidité de l'empilage et peuvent être verrouillés à l'aide de scellés de sécurité. Fond solide. Les boîtes s'emboîtent les unes dans les autres lorsque les couvercles sont ouverts. 27"L x 16-7/8"W x 12-1/2"H. Vendus par lot de 4.
PRIX PROMOTIONNEL
279.80  Vendu par lots de 4 /69.95 l'unité

était $355.80
Économisez $76.00 (21%)
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
Longueur27 po
Largeur16-7/8 po
Hauteur12-1/2 po
Dimensions (L x l x H)27 x 16-7/8 x 12-1/2 pouces
Longueur intérieure23-1/2 po
Largeur intérieure13-13/16 po
Hauteur intérieure10-13/16 po
Capacité de charge empilée400 lb
Capacité de charge100 lb
Poids8 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypeRécipient à couvercle intégré
CouleurVert
CouvercleOui
Capacité2.25 ft³
MatériauPlastique
Quantité par emballage4
Référence fabricantAR2717120204000
Empiler et/ou emboîterEmpiler et emboîter
MarqueAkro-Mils