Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Buckhorn

Référence :WB238255

Référence fabricant : BH4840342010000

Conteneur d'expédition pliable en plastique Buckhorn® pour vrac, 122 cm (L) x 102 cm (l) x 86 cm (H), capacité de 1134 kg, noir

Description du produit
Conteneurs en vrac pliables Buckhorn renforcés en acier
La mousse structurale polymère de qualité industrielle résiste aux huiles, aux produits chimiques et à l'humidité et offre un intérieur lisse et facile à nettoyer. Deux trappes d'accès sont prévues sur les côtés les plus longs pour faciliter l'accès, même lorsque les éléments sont empilés. Des panneaux emboîtables sécurisent les panneaux et les portes pour un pliage et un montage rapides. Équipé de protections d'angle et de patins en acier sur le dessous pour une protection contre les chariots élévateurs. Couleur noire.

PRIX
$849.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 10 unités
849.00
Acheter 11 unités - 24 unités
809.00Économisez40.00 (5)
Acheter 25 unités
785.00Économisez64.00 (8)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur40 po
Hauteur34 po
Dimensions (L x l x H)48 x 40 x 34 po
Longueur intérieure44 po
Largeur intérieure36-1/4 po
Hauteur intérieure26-1/2 po
Capacité de charge2500 lb
Poids149 lb
Porte/Côtés ouvertsCôté de 48 pouces

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperConteneur pliable
CouleurNoir
Fourche d'entrée4 voies
StyleB
CouvercleNon
Capacité24.5 ft³
MatérielPlastique
Ratio de rendement3:1
Roulettes inclusesNon
Nombre de compartiments2
Référence fabricantBH4840342010000
MarqueBuckhorn