Conteneurs en vrac pliables et robustes Buckhorn - 122 cm (L) x 114 cm (l) x 86 cm (H) - Bleus
Les conteneurs se replient sur moins de 38 cm de hauteur pour un rangement aisé. Les conteneurs en vrac pliables et robustes BUCKHORN sont soutenus par des patins de base en plastique durable. Accès par fourche sur 4 côtés. Construction en mousse structurale résistante à la rouille, aux chocs et aux ébréchures. Empilables. Les portes d'accès sont équipées de loquets à fermeture facile. Recyclables.
Conteneur d'expédition pliable en plastique Buckhorn® pour vrac, 122 cm (L) x 114 cm (l) x 86 cm (H), capacité de 1134 kg, bleu
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$849.00
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
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 45 po |
| Profondeur | 14-1/2 po |
| Hauteur | 34 po |
| Dimensions (L x l x H) | 48 x 45 x 34 po |
| Longueur intérieure | 44-1/4 po |
| Largeur intérieure | 41-1/2 po |
| Hauteur intérieure | 27 po |
| Capacité de charge | 2500 lb |
| Hauteur effondrée | 13.15 po |
Détails du produit
| Taper | Conteneur pliable |
| Couleur | Bleu |
| Fourche d'entrée | 4 voies |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 29 ft³ |
| Matériel | Mousse structurale |
| Ratio de rendement | 2.6:1 |
| Roulettes incluses | Non |
| Référence fabricant | BX4845342023000 |
| Marque | Buckhorn |