Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Buffet Bar - bleu marine
Ce 24 "W x 41-1/2 « L x 7 » H contenant est fait de polyéthylène léger qui ne se fissure, se déformer, écaille ou casser. Facilement placé sur le dessus de table. Résistant à la corrosion, étanches en plastique est idéal pour l’usage extérieur et peut facilement stocker des boissons et boissons gazeuses sur la glace. Roulé de taillage de bordure supérieure pour la force supplémentaire. NSF approuvé.
Ce 24 "W x 41-1/2 « L x 7 » H contenant est fait de polyéthylène léger qui ne se fissure, se déformer, écaille ou casser. Facilement placé sur le dessus de table. Résistant à la corrosion, étanches en plastique est idéal pour l’usage extérieur et peut facilement stocker des boissons et boissons gazeuses sur la glace. Roulé de taillage de bordure supérieure pour la force supplémentaire. NSF approuvé.
Poids &Dimensions
- Hauteur intérieure 5
- Largeur intérieure 20-1/8 po (51,12 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Longueur intérieure 37-5/16 po (94,77 cm)
- Capacité de panoramique pleine grandeur 3
- Longueur 41-13/16 po (106,2 cm)
Détails du produit
- Type Buffet Bar
- Marque Cambro
- Numéro de référence du fabricant BUF48186
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
cambro BUF48186 - Buffet Bar 24 x 41, bleu marine
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit