5,40 $ ch.
Prix: 64,80 $ / Pkg de 12
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formule enregistrée par l’EPA suit la suggestion des CDC de réduire la quantité de concentration de DEET chez les insectifuges. Cette formule EPA nouvellement approuvée permet au DEET d’être libéré d’une manière plus contrôlée et mesurée, permettant des performances plus durables, une fois obtenues uniquement par des concentrations élevées de DEET.
Cette nouvelle formule de base d’eau est :
Bug X 30 Insect Repellent avec 30 % DEET est efficace pour plus de 7 heures de protection contre: Moustiques, tiques, chiggers, puces, mouches, insectes rouges, no-see-ums, puces de sable, mouches piqueuses, mouches de cerfs, mouches stables, et les mouches noires.
Il repousse efficacement les moustiques et autres insectes porteurs : VIRUS WEST NILE, VIRUS ZIKA, LYME DISEASE, HUMAN GRANULOCYCTIS EHRLICHIOSIS (HGE), ENCEPHALITIS, MALARIA, DENGUE FEVER ET SPOTTED FEVER.
Prix par bouteille
Cette nouvelle formule de base d’eau est :
- Non-Greasy
- Non-Staining
- Odeur faible
- Résistant à l’eau et à la sueur
Bug X 30 Insect Repellent avec 30 % DEET est efficace pour plus de 7 heures de protection contre: Moustiques, tiques, chiggers, puces, mouches, insectes rouges, no-see-ums, puces de sable, mouches piqueuses, mouches de cerfs, mouches stables, et les mouches noires.
Il repousse efficacement les moustiques et autres insectes porteurs : VIRUS WEST NILE, VIRUS ZIKA, LYME DISEASE, HUMAN GRANULOCYCTIS EHRLICHIOSIS (HGE), ENCEPHALITIS, MALARIA, DENGUE FEVER ET SPOTTED FEVER.
Prix par bouteille
Poids &Dimensions
- Poids 2 LB (.91 kg)
Détails du produit
- Description Répulsif contre les insectes
- Insectes ciblés Moustiques, tiques, puces, Gnats, Red Bugs, No-See-Ums, Deer Flies, Black Flies
- Prix par Bouteille
- Deet Concentration 30 %
- Actifs Deet
- Type de lutte contre les insectes DeET Basé
- forme Pulvérisation
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Quantité par paquet 12 bouteilles/carton
- Marque CoreTex (CoreTex)
- Package Type Bouteille de pulvérisation de pompe
- Série Bug X 30
- Style Pulvérisation
- Numéro de référence du fabricant 12650
- Durée de vie Pas d’expiration
- Type d’insecte Insectes piqueurs, insectes volants et tiques
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires

CoreTex® Bug X 30 12650 Insect Repellent, 30 % DEET, 2oz Pump Spray Bottle, 1-Bottle, qté par paquet : 12
5,4 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires