Souvent achetés ensemble
Prix : 455,95 $
Le poteau de sécurité de l'échelle soutient les échelles fixes sous les portes d'accès et les couvercles de trou d'homme créant des points d'entrée et d'évacuation faciles. Le support de verrouillage se verrouille automatiquement dans la position entièrement surélevée pour la stabilité de l'utilisateur, la prévention des chutes et la sécurité. Le levier de libération permet au poteau d'être facilement abaissé à sa position rétractée pour un fonctionnement facile. La construction en acier est conçue pour soutenir les échelles lourdes, ce qui le rend idéal pour les environnements difficiles et les conditions de travail. La finition jaune de manteau de poudre offre la visibilité élevée d'unité tout en empêchant la rouille, l'oxydation, et la corrosion liées aux conditions météorologiques. Le matériel de montage réglable s'adapte à plusieurs tailles d'échelons d'échelle et à l'espacement. Inclut une boucle de traction conçue pour aider à élever le poteau pour la convenance de l'utilisateur. Caractéristiques en acier inoxydable boulons de montage. Bateaux entièrement assemblés. Les dimensions sont 63"L x 5-1/2"L x 3"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Marque Global Industrial
- Description Poste de sécurité de l'échelle
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 713158
- Couleur Manteau de poudre jaune
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Trappe de toit en acier galvanisé enduit de poudre Global Industrial™, 24 po L x 36 po l
Article nº : 713151
Pas encore évalué
1 319,00 $
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Global Industrial™ 100 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 13A, Orange
Article nº : 500791
Pas encore évalué
115,95 $
Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz
Article nº : 298587
Pas encore évalué
149,95 $
Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires