Profil bas en acier biseauté Slimline Vision Lite VSL1212G, 12 "X 12", Gray Primered

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 107 articles de la gamme de produits

Profil bas en acier biseauté Slimline Vision Lite VSL1212G, 12 "X 12", Gray Primered

N° d’article : WBB997893

Expédition dans 22 à 25 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 71,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Profil bas en acier biseauté Slimline Vision Lite VSL1212G, 12 "X 12", Gray Primered

VLS - Slimline Vision Lite pour 3/16-1/4" verre

Bas profil biseauté Vision Lite pour portes résistant au feu. Fixation auto Frame a fixations recto.

Résistant au feu Air persiennes vitrage de monter ce produit : WS, UL, KFRF, PPF, PYRO. -Indice de feu, essais & inscriptions : Lorsqu’il est installé dans la porte correctement évaluée et approuvée, les cotes vers le haut à 3 heures peut être atteint, selon le vitrage utilisé. Voir notation pour maximal exposée à la surface de vitrage. Testées et listées UL 10C et critères de l’UBC 7-2 Pression Positive.

Caractéristiques techniques du produit

    • SÉRIEVSL
    • APPLICATIONIntérieur
    • OUVERTURE BRUTE12 po x 12 po
    • FITS PORTE ÉPAISSEUR POUCESPour porte de 1-3/4"
    • ÉLÉMENTS DE FIXATION#8 x 1" Flathead Phillips SMS
    • MARQUEAir Louvers, Inc.
    • POUCES DE TAILLE MIN3 x 3
    • FINI DE COULEURGris Primered
    • POUCES DE TAILLE MAX60 x 104
    • DESCRIPTIONLow profil biseauté Slimline Vision Lite
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTVSL 1212G
    • FIRE RATING/APPROBATIONJusqu'à 3 heures
    • VERRE ÉPAISSEUR POUCES3/16-1/4
    • MATÉRIELCadre de calibre 20 CRS