Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

UL anti-panique boulon - Aluminium

UL antipanique verrou - aluminium

Article nº : WBB079095

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 399,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kit de CECO porte fenêtre, verre non inclus, 6" W X 21" H

Kit de CECO porte fenêtre, verre non inclus, 6" W X 21" H

Horizontal réversible, jante touch bar sortie périphériques de type UL et KUL 520 série fit un 25" 36" porte large et peut être utilisé avec un cylindre, bouton boule à clé ou assortie levier, ou un pull. Disponible en aluminium, ou finitions duranodic. Les appareils UL520 sont emballés avec loquet et frapper les plaques de remplissage. Peut également être utilisé avec un cylindre, bouton clé boule, levier clé, pièce de pouce garniture, garniture de fonction de passage ou un pull avec cylindre. Finition de l’aluminium.

Poids &Dimensions

  • Largeur 25 - 36 pouces

Détails du produit

  • Forfait comprend Fixations de montage
  • Grade 1
  • Quantité par paquet 1
  • Marque S. matériel de parker
  • Description Boulon de sortie
  • Série 520
  • Numéro de référence du fabricant UL520AL
  • Couleur Aluminium
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
UL anti-panique boulon - Aluminium

UL antipanique verrou - aluminium

Article nº : WBB079095