Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PANNEAUX DE PLAFOND RAYONNANT
2 x 2 375 Watt appareil 208V
Panneaux de plafond radiant haute température chauffer des objets, pas air panneaux rayonnants de plafond ont été conçus pour laisser tomber facilement dans n’importe quel t-bar suspendu système de plafond ou peut être surface montée avec des cadres en option (non inclus). Ces panneaux de plafond comportent un élément de résistance électrique qui est encastrée entre deux couches d’isolant. L’isolation thermique haute densitée ci-dessus élément minimise la perte de chaleur. Appareils de chauffage sont faites avec finition de manteau de poudre blanche texturée. Panneaux de chaleur incluent 36L pré-câblé câble flexible. Gouttes dans n’importe quel 2 x 2 t du faux plafond système. Offre une couverture jusqu'à 12' H dans une zone 8' x 8'. cETLus répertorié. 1 an de garantie limitée.
2 x 2 375 Watt appareil 208V
Panneaux de plafond radiant haute température chauffer des objets, pas air panneaux rayonnants de plafond ont été conçus pour laisser tomber facilement dans n’importe quel t-bar suspendu système de plafond ou peut être surface montée avec des cadres en option (non inclus). Ces panneaux de plafond comportent un élément de résistance électrique qui est encastrée entre deux couches d’isolant. L’isolation thermique haute densitée ci-dessus élément minimise la perte de chaleur. Appareils de chauffage sont faites avec finition de manteau de poudre blanche texturée. Panneaux de chaleur incluent 36L pré-câblé câble flexible. Gouttes dans n’importe quel 2 x 2 t du faux plafond système. Offre une couverture jusqu'à 12' H dans une zone 8' x 8'. cETLus répertorié. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 375 kW
- Tension 208 V
- Emplacement de montage Déroulant en forme de t ou de Surface
- BTU supérieure 1280
- Ampérage 1,8 A
- Puissance en watts 375 W
- Phase 1
- Type Panneau de plafond rayonnant
- Ampères élevés 1,8 A
- Watts haute 375 W
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CP803
- Couleur Blanc
- BTU 1280
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TPI Surface cadre de montage pour plafond Radiant Panel SF200 - 2'X 2'
Article nº : B172033
Pas encore évalué
275,95 $
TPI plafond Radiant Panel CP803 24" L x 24" W 375W 208V
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires